• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fogli abrasivi levigatrice delta 93X93 mm K60 (10 pezzi)

Codice art.: 4932492270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492270
EAN / GTIN 4058546416379
Codice del produttore 4932492270
Numero-L L01850 744
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente e durevole grazie alle fibre di ossido di alluminio per l'uso su legno e metallo
  • Migliore rimozione del materiale e finitura superficiale

Proprietà:

  • Dimensione carta [mm]: 93 x 93