Levigatrice eccentrica a rete abrasiva 150 mm K120 (10 pezzi)

Codice art.: 4932492221
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492221
EAN / GTIN 4058546415884
Codice del produttore 4932492221
Numero-L L01870 117735
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto in rete di plastica con grana in ossido di alluminio per le migliori prestazioni di asportazione di materiale di finitura
  • La struttura a rete garantisce una levigatura senza polvere al 99% e nessun intasamento
  • Assenza di intasamento e assenza di polvere sulla superficie di lavoro garantiscono una durata maggiore e una migliore finitura
  • Rapido allineamento dei fori per l'estrazione delle polveri e compatibilità universale con tutti i platorelli della concorrenza
  • Facile da pulire e riutilizzare (lavare o pulire)
  • Durata 3 volte maggiore rispetto alla carta standard
  • Adatto a tutti i tipi di metallo, legno, vernice, intonaco e stucco
  • Consigliabile usare il salva platorello

Proprietà:

  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 120
  • Dimensioni carta, diametro: 150 mm