Lama diamantata SPEEDCROSS XHUDD 150 mm

Codice art.: 4932492149
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492149
EAN / GTIN 4058546415167
Codice del produttore 4932492149
Numero-L L01850 79
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto a tutti i tipi di materiali da costruzione duri
  • Segmento fino a 13 mm di altezza (350 mm) per la massima durata
  • Diamanti disposti con precisione per le massima performance di taglio
  • Segmenti saldati al laser per un taglio estremamente aggressivo e la massima durata

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22,23
  • Diametro taglio [mm]: 150
  • Larghezza taglio [mm]: 2,6