Fresa SDS-MAX monopezzo 55x550 mm

Codice art.: 4932492056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492056
EAN / GTIN 4058546414238
Codice del produttore 4932492056
Numero-L L00800 4136
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio massiccio in un unico pezzo
  • Trapano centrale Premium a 3 eliche
  • Testa solida con bordo esterno in 3 pezzi e ampi canali di uscita della polvere di perforazione
  • Denti in metallo duro con speciali smussi di rinforzo per proteggere le armature dai colpi
  • Adatta all'uso in cemento armato
  • Prodotto in Germania.

Proprietà:

  • Diametro: 55 mm
  • Lunghezza complessiva: 550 mm
  • Quantità: 1
  • Supporto per asta: SDS-Max