Fresa SDS-MAX monopezzo 45 x 990 mm

Codice art.: 4932492055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492055
EAN / GTIN 4058546414221
Codice del produttore 4932492055
Numero-L L00800 4125
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio massiccio in un unico pezzo
  • Trapano centrale Premium a 3 eliche
  • Testa solida con bordo esterno in 3 pezzi e ampi canali di uscita della polvere di perforazione
  • Denti in metallo duro con speciali smussi di rinforzo per proteggere le armature dai colpi
  • Adatta all'uso in cemento armato
  • Prodotto in Germania.

Proprietà:

  • Diametro: 45 mm
  • Lunghezza complessiva: 990 mm
  • Quantità: 1
  • Supporto per asta: SDS-Max