Lama diamantata DH STEELHEAD 230

Codice art.: 4932492016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492016
EAN / GTIN 4058546413835
Codice del produttore 4932492016
Numero-L L01850 1675
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • STEELHEAD™ è adatto per acciaio e acciaio inossidabile
  • Adatto anche per cemento armato
  • L'elevata densità e qualità dell'impasto diamantato, saldobrasati garantisce resistenza e performance elevate
  • Grazie alla versatilità e alle prestazioni eccezionali, il disco diamantato è perfetto anche per i vigili del fuoco e per le operazioni di salvataggio

Proprietà:

  • Diametro alesaggio [mm]: 22,23
  • Dimensione ruota , diametro puleggia: 230
  • Diametro puleggia [mm]: 230
  • Larghezza taglio [mm]: 1,8