Set SHOCKWAVE (35 pezzi)

Codice art.: 4932492003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492003
EAN / GTIN 4058546413705
Codice del produttore 4932492003
Numero-L L01870 117485
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Contenuto: punte per cacciavite SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm di lunghezza 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm di lunghezza 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 x bussole magnetiche SHOCKWAVE™ lunghe 48 mm: Hex 7 mm, Hex 8 mm, Hex 10 mm. 1 portabit magnetico SHOCKWAVE™ lungo 60 mm

Fornitura:

Punte per avvitatori SHOCKWAVE™: 24 x 25 mm di lunghezza 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm di lunghezza 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1x TX40. 3 chiavi magnetiche SHOCKWAVE™ lunghe 48 mm: Esagonale 7 mm, esagonale 8 mm, esagonale 10 mm. 1 x portainserti magnetico SHOCKWAVE™ lungo 60 mm