PROLUNGA ATT. OSCILLANTE 1/4 - 102 mm

Codice art.: 4932480920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4932480920
EAN / GTIN 4058546412050
Codice del produttore 4932480920
Numero-L L01780 2815
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La funzione girevole fornisce un accesso ideale agli spazi ristretti e può essere utilizzata anche come estensione standard
  • Area di presa scanalata per una maggiore presa quando si lavora con le mani
  • La cromatura di alta qualità fornisce una protezione ideale contro la ruggine
  • Indicazione delle dimensioni stampigliata per una buona identificazione

Proprietà:

  • Registrazione: 1/4 pollice
  • Lunghezza: 102 mm