DOUILLE À EMBOUT TORX 3/8 14MM

Codice art.: 4932480841
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932480841
EAN / GTIN 4058546411268
Codice del produttore 4932480841
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design FOUR FLAT™ della bussola impedisce il rotolamento e la possibilità di applicare maggior forza usando una chiave;Design sottile per un migliore accesso in spazi ristretti;Il pezzo unico forgiato aumenta la durata nelle applicazioni a coppia elevata;Diametri stampati per una migliore visibilità in tutte le condizioni di luce

Proprietà:

  • Dimensione: 14 mm
  • Quantità confezione: 1
  • Ricezione: 3/8 pollici