DOUILLES À EMBOUTS 1/2″ TORX T27

Codice art.: 4932480814
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932480814
EAN / GTIN 4058546410995
Codice del produttore 4932480814
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design FOUR FLAT™ Design per l’inserimento di chiavi inglesi
  • Design fine per un accesso ideale in spazi da costruzione stretti
  • Il metodo di produzione in un pezzo aumenta la resistenza negli utilizzi con coppia elevata.
  • Dimensioni stampate per una più facile riconoscibilità degli utensili

Proprietà:

  • Lunghezza: 55 mm
  • Punta: TX27
  • Quantità confezione: 1
  • Ricezione: 1/2 pollici