Adattatore SHOCKWAVE da 3/8″ a 1/4″

Codice art.: 4932480299
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480299
EAN / GTIN 4058546405847
Codice del produttore 4932480299
Numero-L L01850 1396
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Ritenzione tramite perno per la massima tenuta della bussola
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 28 mm
  • Supporto per asta: 3/8 pollice
  • Portautensili: 1/4 pollice