Descrizione:
- Giubbotto trapuntato riscaldato da donna a 12 V, alimentato da una batteria ricaricabile M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, genera e distribuisce il calore su petto, schiena e spalle
- Eccellente autonomia, fino a 11 ore di calore con una singola carica di una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 3, 0 Ah
- Il poliestere ripstop, leggero e altamente resistente, offre un design sottile che può essere indossato come strato esterno o intermedio (strato esterno e interno in 100% poliestere)
- Le zone rinforzate, zone ad alta usura proteggono da abrasioni e strappi
- Fornisce comfort e durata in ambienti difficili, piovosi o ventosi
- Scomparto batteria ottimizzato e nascosto per posizionare la batteria M12™ sul davanti o sul retro per un maggiore comfort
- Multiple zone di riscaldamento - 5 zone di riscaldamento in fibra di carbonio cucite distribuiscono il calore alle zone chiave del corpo
- Facile controllo del calore one-touch - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
- Lavabile in lavatrice e adatto all'asciugatura in tamburo
- Include un adattatore per la batteria
- Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Proprietà:
- Colore: nero
- Fornito in: in scatola
- dimensione: TAGLIA XL
- Contenuto: 1
- materiale: Poliestere
- Tensione: 12 V
- Peso: 1.1 kg
Ambito di consegna: Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, in confezione, adattatore per batterie M12™ con connessione USB-A 2.1
Fornitura:
Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, adattatore per batteria M12™ con connettore USB-A 2.1