M12HJLBL3-0(M) Giacca riscaldata

Codice art.: 4932480086
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Genere da donna
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Giacca termica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480086
EAN / GTIN 4058546403713
Codice del produttore 4932480086
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giubbotto trapuntato riscaldato da donna a 12 V, alimentato da una batteria ricaricabile M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, genera e distribuisce il calore su petto, schiena e spalle
  • Eccellente autonomia, fino a 11 ore di calore con una singola carica di una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 3, 0 Ah
  • Il poliestere ripstop, leggero e altamente resistente, offre un design sottile che può essere indossato come strato esterno o intermedio (strato esterno e interno in 100% poliestere)
  • Le zone rinforzate, zone ad alta usura proteggono da abrasioni e strappi
  • Fornisce comfort e durata in ambienti difficili, piovosi o ventosi
  • Scomparto batteria ottimizzato e nascosto per posizionare la batteria M12™ sul davanti o sul retro per un maggiore comfort
  • Multiple zone di riscaldamento - 5 zone di riscaldamento in fibra di carbonio cucite distribuiscono il calore alle zone chiave del corpo
  • Facile controllo del calore one-touch - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
  • Lavabile in lavatrice e adatto all'asciugatura in tamburo
  • Include un adattatore per la batteria
  • Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Colore: nero
  • Fornito in: in scatola
  • dimensione: M
  • Contenuto: 1
  • materiale: Poliestere
  • Tensione: 12 V
  • Peso: 1.0 kg
Ambito di consegna: Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, in confezione, adattatore per batterie M12™ con connessione USB-A 2.1

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione, adattatore per batteria M12™ con connettore USB-A 2.1