SET 7 PZ GIRAVITI A BUS. Hex - MAG

Codice art.: 4932479891
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932479891
EAN / GTIN 4058546376857
Codice del produttore 4932479891
Numero-L L01870 118490
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola con foro passante - ideale per bulloni e barre filettate lunghi
  • Attacco esagonale per una presa ideale su tutti i comuni collegamenti a vite
  • Testa di lavoro magnetica per una tenuta sicura nei fissaggi
  • Lama con codolo esagonale per inserire facilmente una chiave a cricchetto
  • Impugnatura Tri Lobe per un elevato comfort nell’utilizzo
  • Codificazione a colori e marcatura delle misure sull’estremità dell’impugnatura per una facile distinzione

Proprietà:

  • Contenuto: Chiave a bussola 5 , 5.5, 6, 7, 8, 10, 13
  • Per fissaggio con barra filettata misura: M3 - M8
  • Pezzi: 7

Fornitura:

Chiavi a bussola 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 13