TOURNE ÉCROU MAGNÉTIQUE HOLLOWCORE 8 MM

Codice art.: 4932479888
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Codice articolo 4932479888
EAN / GTIN 4058546376826
Codice del produttore 4932479888
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola con foro passante - ideale per bulloni e barre filettate lunghi
  • Attacco esagonale per una presa ideale su tutti i comuni collegamenti a vite
  • Testa di lavoro magnetica per una tenuta sicura nei fissaggi
  • Lama con codolo esagonale per inserire facilmente una chiave a cricchetto
  • Impugnatura Tri Lobe per un elevato comfort nell’utilizzo
  • Codificazione a colori e marcatura delle misure sull’estremità dell’impugnatura per una facile distinzione

Proprietà:

  • Codice colore: Giallo
  • Diametro della testa: 11.8 mm
  • Dimensione: 8 mm
  • Lunghezza: 181.8 mm
  • Lunghezza del manico: 106.8 mm
  • Per fissaggio con barra filettata misura: M5
  • Quantità confezione: 1
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello