Lama di commutazione autoforante 65 mm

Codice art.: 4932479502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza complessiva 65 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479502
EAN / GTIN 4058546372965
Codice del produttore 4932479502
Numero-L L00800 4926
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Velocità: Maggiore velocità di foratura grazie alla punta di centraggio che aggredisce immediatamente il materiale e permette alla punta di effetttuare la foratura più velocemente
  • Questo tipo di punta risulta più veloce di circa il 40% di una punta a mecchia e di circa il 12% del nostro selfeed bit standard
  • Lame ricambio SWITCHBLADE
  • Il sistema di lame sostituibili SWITCHBLADE garantisce la vostra lama sia sempre affilata
  • Questo aumenta produttività eliminando i tempi di inattività relativi alla riaffilatura ed aumenta la durata complessiva della punta
  • Applicazioni: Fori d’entrata per tubi in rame/acciaio/PVC/Pex, fori di ingresso per tubi di grandi dimensioni e condotti, esecuzione di fori passanti per fili e cavi, per tutti i fori superiori ai 30 mm e dove non esite un’alternativa possibile
  • Ogni selfeed bit è fornito con 2 x viti di avanzamento - filettatura regolare, 1 x set di viti, 1 x chiave a brugola 5/32”

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Bit autoserrante 65 mm
  • Supporto per albero: ⁷⁄₁₆˝ Hex