Supporto prolunga stampo per M12FNB16

Codice art.: 4932479354
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932479354
EAN / GTIN 4058546371487
Codice del produttore 4932479354
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Proprietà:

  • Spessore massimo della lamiera alluminio 250: 2,1 N, mm²
  • Spessore massimo della lamiera in acciaio 400: 1,6 N, mm²
  • Spessore massimo della lamiera in acciaio 600: 1,2 N, mm²
  • Spessore massimo della lamiera in acciaio 800: 0,7 N, mm²
  • Esecuzione adatta per: Roditrice a batteria