• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a tazza TCT per acciaio Inox 25 mm

Codice art.: 4932479039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479039
EAN / GTIN 4058546368333
Codice del produttore 4932479039
Numero-L L01850 1355
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia dei denti in carburo offre le migliori prestazioni, velocità e una durata 10 volte maggiore rispetto alle seghe a tazza bimetalliche standard
  • I denti possono anche essere riaffilati
  • Profondità di taglio di 25 mm per forare sia fogli metallici che tubi
  • Il design a pezzo unico della sega a tazza permette di ridurre le oscillazioni e le vibrazioni per una perforazione accurata
  • La corona di profondità impedisce una perforazione eccessiva garantendo massima sicurezza
  • La punta pilota con molla di rimozione permette di espellere il residuo in metallo senza ricorrere a utensili extra
  • Grazie al design del gambo a tre facce si evita lo slittamento della sega a tazza nel mandrino e si garantisce la massima coppia
  • Addatto a tutti i mandrini per trapano da 13 mm
  • Punta pilota e molla sostituibili
  • Utilizzando un lubrificante di raffreddamento è possibile prolungare la durata della sega a tazza
  • Adatto per forare acciaio (<1200 N/mm²) fino a 4 mm, acciaio inossidabile fino a 2 mm, alluminio, zinco, ghisa, rame, fibra di vetro e PVC

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima: 25
  • Profondità di taglio massima [mm]: 25
  • . Profondità di taglio [mm]: 25
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Sega a tazza TCT 25mm - 1pc