Mola tascabile XL slc50/125 K60

Codice art.: 4932478950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478950
EAN / GTIN 4058546362324
Codice del produttore 4932478950
Numero-L L01850 1439
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi CERA TURBO™ sono fino al 50% più veloci nella rimozione del materiale
  • Fino a 2 volte più duraturo - permette di utilizzare il disco fino in fondo
  • I dischi CERA TURBO™ XL hanno lamelle sporgenti 10 mm per levigare le saldature d'angolo
  • Disco ibrido in ceramica per: Acciaio, Acciaio INOX, Bronzo, Titanio, Alluminio
  • Platorello in fibra naturale
  • Altamente flessibile: si adatta perfettamente al pezzo da trattare
  • Bassa produzione di calore: no alterazione del metallo, specialmente sull'acciaio inox
  • Applicazioni: Materiali ferrosi, materiali NON ferrosi (alluminio, titanio, ecc.), acciaio inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Ordinabile esclusivamente in confezione da 10 pezzi
  • Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30,...) di ogni referenza
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 125
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Disco lamellare XL SLC50 / 125 mm G60 - 1pc
  • Diametro del disco [mm]: 125