Guscio rigido per ginocchiere

Codice art.: 4932478137
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Ginocchiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478137
EAN / GTIN 4058546340704
Codice del produttore 4932478137
Numero-L L00800 5108
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Imbottitura in schiuma + gel per il massimo comfort e una migliore distribuzione della pressione.. Superficie di appoggio rigida per la massima durata, durante le situazioni lavorative più complesse.. Doppie cinghie regolabili per una migliore tenuta e il massimo comfort.. Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo. Rivetti in metallo.. Nylon Balistico 1680D per una lunga durata e un buon grip sulla superficie.. Certificazione europea per la protezione delle articolazioni: EN 14404 classe 2 (certificata alla perforazione 250N e per essere utilizzata su superfici piane o irregolari in situazioni gravose).. Di Tipo 1, si indossa sopra i pantaloni, non rovinandoli.

Proprietà:

  • Peso: 0,91 kg
  • Tipo di imballaggio: Appendere la mappa