Inserto portapunte 1/2″ TX 30X67 mm onda d'urto

Codice art.: 4932478059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478059
EAN / GTIN 4058546339920
Codice del produttore 4932478059
Numero-L L01850 2196
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design a pezzo unico con impronta TX e attacco 1/2″ quadro
  • Normative DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Utilizzabile su tutte le applicazioni ad alt coppia, viene fissato direttamente sull'attacco dell'avvitatore ad impulsi da 1/2″

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: TX30 1/2″ impact bit socket