Disco abrasivo tascabile zircon sl50/115 K80

Codice art.: 4932472222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932472222
EAN / GTIN 4058546326180
Codice del produttore 4932472222
Numero-L L01850 1445
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Alta qualità della della grana Zirconio con lunga durata su materiali ferrosi e acciaio Inox
  • Adatto a materiali ferrosi, acciaio inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico
  • Paltorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare
  • Made in Germany
  • Gli ordini devono essere in multipli di 10 pz
  • Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min
  • Applicazioni: Meteriali ferrosi, acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi
  • Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30, …) di ogni referenza

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,2
  • Diametro del disco: 115
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Disco lamellare Zirconium 115 mm / Grana 80
  • Diametro del disco [mm]: 115