Punta diamantata WCHP-TK 35x270 mm 1/2″ g..

Codice art.: 4932472178
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932472178
EAN / GTIN 4058546325749
Codice del produttore 4932472178
Numero-L L00800 3135
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco standard ½˝ G sui diametri più piccoli e attacco standard 1 ¼˝ UNC sui diametri più grandi
  • Disegno del dente diamantato studiato appositamente per l'utilizzo con utensili a batteria
  • Denti da 10 mm saldati a laser per una maggior durabilità

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 300
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: WCHP-TK 35 mm