Scalpello per giunti SDS+ 200 x 32 mm

Codice art.: 4932472030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932472030
EAN / GTIN 4058546324261
Codice del produttore 4932472030
Numero-L L00800 4295
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Denti metallici armonici
  • Ideale per pulire e rimuovere la malta dai giunti, per esempio sui telai delle finestre o delle porte
  • Per rompere i mattoni rotti
  • Per rimuovere le irregolarità sulle superfici di cemento

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 32
  • Lunghezza [mm]: 200
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Scalpello per malta SDS-Plus 200 x 32 - 1 pz