DIN22 CU la scatola del kit include stampi da 16-300 mm

Codice art.: 4932471997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Griffe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471997
EAN / GTIN 4058546298968
Codice del produttore 4932471997
Numero-L L01850 1111
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 46235 per capicorda e connettori per cavi in rame (DIN 46267)

Proprietà:

  • Contenuto: cassetta con 11 inserti di crimpatura - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 e 300 mm²
  • Contenuto della confezione: 11
  • Variante di prodotto: DIN22 CU DIE KITPer M18 HCCT

Fornitura:

Cassetta con 11 inserti per pressa - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 e 300 mm²