Punta per vetro e piastrelle 12X95 mm

Codice art.: 4932471961
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471961
EAN / GTIN 4058546298609
Codice del produttore 4932471961
Numero-L L01860 86
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatta per forare vetro non temperato, piastrelle di durezza medio-morbida e ceramica
  • Metallo duro affilato per una foratura più rapida
  • Tagliente carburo rinforzato per una maggiore durata
  • Tagliente colorato di rosso
  • A partire da Ø 5 mm le punte hanno codolo multi-flat per evitare che la punta slitti nel mandrino

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: 12 x 95 - 1 pz