Adattatore a sgancio rapido da 305 mm a onda d'urto

Codice art.: 4932471825
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471825
EAN / GTIN 4058546297244
Codice del produttore 4932471825
Numero-L L01850 671
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Formula speciale di acciao studiato e creato da Milwaukee per dare una maggiore resistenza alle torsioni
  • Tecnologia Shockwave assorbe fino a 3 volte in più la torsione
  • Doppiao magnete interno per la massima tenuta
  • Auto bloccaggio, rilascio con una mano
  • Design sottile per un facile accesso anche negli spazi ristretti
  • Ideali per avvitatori ad impulsi

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Portabit di bloccaggio 305 mm - serie lunga