Punta diamantata M14 12 mm

Codice art.: 4932471762
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Profondità di taglio 35 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471762
EAN / GTIN 4058546296612
Codice del produttore 4932471762
Numero-L L01850 2531
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le punte diamantata sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali
  • Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili
  • Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento
  • Filetto M14
  • Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici
  • Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro
  • Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata
  • Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente
  • Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva
  • Aree di applicazione:
  • Piastrelle in ceramica - tutti i tipi duri e morbidi: porcellana / gres / cava / terrazzo / marmo / pietra artificiale / terracotta / agglomerato / smaltato
  • Ghisa
  • Fibra di vetro/GPR
  • (Vetro rinforzato da plastica)/Perspex
  • Come usarle: Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14
  • Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese
  • Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice Milwaukee, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore
  • Stringere saldamente con una chiave inglese

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 35
  • Diametro di presa: 14
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: M14 Punta diamantata 12mm - 1pz
  • Ricezione gambo: M14