Chiave ad anello Maxbite da 11 mm

Codice art.: 4932471519
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471519
EAN / GTIN 4058546294182
Codice del produttore 4932471519
Numero-L L00800 3992
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'apertura MAX BITE™ riduce la flessione e la scrostatura
  • Massimo comfort grazie al design arrotondato
  • Serigrafia laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità
  • 15° di inclinazione per un miglior accesso durante l'applicazione

Proprietà:

  • span. massima: 11
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Maxbite Tenditore Metrico Combinato 11mm - 1pc
  • span [mm]: 11