Chiave aperta ad anello a cricchetto Maxbite 21 mm

Codice art.: 4932471514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471514
EAN / GTIN 4058546294137
Codice del produttore 4932471514
Numero-L L00800 3677
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 144 denti a cricchetto con 2.5° di inclinazione per lavorare negli spazi più stretti
  • Doppio nottolino per un meccanismo duraturo e resistente nel tempo
  • L'apertura MAX BITE™ riduce l'arrotondamento e la scrostatura
  • Impugnatura arrotondata I-Beam per una presa confortevole
  • Serigrafia laser ripassata con inchiostro per una migliore visibilità
  • Finitura cromata

Proprietà:

  • spazio massimo: 21
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 21mm - 1pc
  • larghezza apertura [mm]: 21