Livella telescopica a bolla d'aria 200 - 366 cm

Codice art.: 4932471355
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471355
EAN / GTIN 4058546289836
Codice del produttore 4932471355
Numero-L L00800 3681
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di coprire qualsiasi lunghezza da 200 cm a 366 cm
  • La tecnologia della fiala SHARPSITE™ consente una maggiore visibilità
  • I componenti interni rinforzati proteggono la livella da danni e usura
  • La superficie di misurazione fresata garantisce precisione in tutte le posizioni di lavoro
  • Preciso a 0,029° (0,0005˝/in, 0,5 mm/m) In posizione normale e inversa
  • Il sistema di fiale ad alto contrasto è facile da pulire e ottimizza la visibilità
  • Telaio full grip per una migliore ergonomia nel trasporto e durante l'applicazione
  • Distanziatori rimovibili

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Livello espandibile 200cm - 366cm - 1pc