Set di seghe a tazza contratore 14 pezzi

Codice art.: 4932464720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464720
EAN / GTIN 4058546226657
Codice del produttore 4932464720
Numero-L L01850 2362
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale
  • Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata
  • Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica

Proprietà:

  • Contenuto: 10 x seghe a tazza: ⌀ 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1x adattatore per seghe a tazza ⌀ 14-30 mm (codice articolo 49567010). 1x adattatore per seghe a tazza ⌀ 32-152 mm (art. 4956100). 2 x trapano centrale. Chiave esagonale da 1/8˝
  • Contenuto della confezione: 14
  • Variante del prodotto: Set di seghe a tazza per conto terzi - 14 pz

Fornitura:

10 seghe a tazza: Diametro 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1x adattatore per seghe a tazza diametro 14-30 mm (cod. art. 49567010). 1x adattatore per seghe a tazza diametro 32-152 mm (cod. art. 4956100). 2 punte di centraggio. Chiave esagonale da 1/8 di pollice