Sega a tazza 43 mm appaltatore - 1 parte

Codice art.: 4932464686
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464686
EAN / GTIN 4058546226312
Codice del produttore 4932464686
Numero-L L00800 4469
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente variabile 4/6 denti per pollice per tagli veloci ed un uso universale
  • Costruzione del dente bi-metallica per la massima durata
  • Per uso universale: acciaio, materiali non ferrosi, cartongesso, plastica

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio: 38
  • Profondità massima di taglio [mm]: 38
  • . Profondità di taglio [mm]: 38
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HSAW 43 MM - 1PC