Nastro di alta qualità da 10 m, larghezza 27 mm magnetico

Codice art.: 4932464601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464601
EAN / GTIN 4058546225469
Codice del produttore 4932464601
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Magnete ad alta atrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde
  • Design compatto ed ergonomico
  • Estensione senza appoggio fino a 3,4 m
  • Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente
  • Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità
  • Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento
  • Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata
  • Accuratezza Classe II
  • Scala per architetti per i disegni tecnici

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Misuratore a nastro magnetico 10 m / 27 - 1pc