• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Articolazione di fissaggio a vite angolare SHOCKWAVE

Codice art.: 4932459781
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932459781
EAN / GTIN 4058546029531
Codice del produttore 4932459781
Numero-L L01850 2375
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo compatto per avvitature in spazi ristretti
  • Indicato per avvitatori ad impulso
  • Estremamente compatto
  • Ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Costruzione robusta per una migliore resistenza all'utilizzo con gli avvitatori ad impulsi
  • Avvitatura angolare da 0° a 30°
  • Attacco maschio Hex ¼” - Attacco femmina Hex ¼”
  • Attacco 1/4''esagonale per avvitatori fino a 180 Nm di coppia
  • *Ingombro 40 mm quando inclinato a 30°

Proprietà:

  • Contenuto: 1 x KNUCKLE™ giunto a vite angolare, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25
  • Contenuto della confezione: 11
  • Variante del prodotto: ShW CD Knuckle - 11 pz

Fornitura:

1 x giunto angolare KNUCKLE™, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25