Martello perforatore SDS+ MX4 6, 5x265 - 50 pz

Codice art.: 4932459589
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
6,5 mm
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932459589
EAN / GTIN 4058546027612
Codice del produttore 4932459589
Numero-L L00800 4355
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti
  • Grazie alla simmetria 4 x 90°,questa punta consente fori precisi ed eccellenti performance nella foratura
  • Fatto in Germania
  • Punta in carburo ⌀ 5-10mm
  • Permette un ingresso più ampio che favorisce una velocità maggiore
  • Questo genera una maggiore durata della punta e del prodotto in generale
  • I 4 taglienti polverizzano il materiale più efficientemente per una perforazione più veloce
  • Protezione rinforzata per una migliore resistenza durante l'utilizzo
  • Nuovo design della scanalatura
  • La scanalatura sottile alla punta garantisce la migliore estrazione dei detriti, velocità maggiore e minore frizione
  • Scanalatura più spessa alla base per maggiore stabilità e minore usura della punta
  • Garantisce fino al 20% di fori in più per carica rispetto alle generazioni precedenti
  • Punta autocentrante per una facile e accurata perforazione

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 200
  • Contenuto della confezione: 50
  • Variante di prodotto: SDS-Plus MX4 6,5 x 265 - 50 pz