Trapano SDS+ senza polvere 16x360 mm (1 parte)

Codice art.: 4932459285
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
16 mm
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932459285
EAN / GTIN 4058546002510
Codice del produttore 4932459285
Numero-L L00800 4417
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per estrazione polveri efficiente e veloce
  • Foratura efficiente senza polveri per un ambiente di lavoro pulito e sicuro
  • Testa della punta si raffredda velocemente per una maggiore durata
  • Design della testa a 4 taglienti previene che la punta si inceppi in presenza di tondino
  • Massima precisione del foro e tenuta del tassello , conformità alle direttive PGM
  • Attacco universale adatto per la maggior parte degli aspiratori con tubo 32 – 38 mm

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 240
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Plus Dustless 16 x 360 - 1 pz