Livella a bolla compatta magnetica da 120 cm

Codice art.: 4932459087
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932459087
EAN / GTIN 4002395282401
Codice del produttore 4932459087
Numero-L L00800 3786
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità
  • Telaio compatto e durevole
  • La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni
  • Area della fiala ad alto contrasto e facile da pulire per una migliore visibilità
  • Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare
  • Accuratezza di 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m) in posizione standard
  • Estremità in gomma per assorbire gli impatti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: REDSTICK Compact Box Level 120cm Magnetic