Lama in metallo 115x3 mm PRO+

Codice art.: 4932451491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451491
EAN / GTIN 4002395161324
Codice del produttore 4932451491
Numero-L L00800 2429
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: per acciaio strutturale, acciaio per utensili, ghisa, acciaio duro ad elevato grado e barre di acciaio di rinforzo per il calcestruzzo e inox
  • Caratteristiche: Mola dura che garantisce una buona durata

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22. 2
  • Diametro del disco: 115
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SC 41 / 115 x 3 x 22 mm - 25 pezzi
  • Diametro del disco [mm]: 115
  • Equipaggiamento standard: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S