Separatore metallico 230X1, appaltatore da 9 mm

Codice art.: 4932451480
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451480
EAN / GTIN 4002395163915
Codice del produttore 4932451480
Numero-L L01850 1330
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: Ferro
  • Adatto per l'acciaio resistente agli acidi, hardox, acciaio legato e dolce
  • NON adatto per l'acciaio INOX

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22,2
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante prodotto: SCS 41 / 230 x 1,9 x 22 mm Serie Contractor - 25 pz