Batteria agli ioni di litio M12B3 3.0Ah

Codice art.: 4932451388
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451388
EAN / GTIN 4002395157969
Codice del produttore 4932451388
Numero-L L01850 367
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Un'autonomia fino a 3 volte maggiore, potenza superiore fino al 20% ed una vita utile 2 volte più lunga rispetto ad altre batterie agli ioni di litio e / o alla precedente tecnologia Milwaukee®
  • (I risultati dipendono dalla tensione, dall'utensile e dall'applicazione)
  • Elettronica Milwaukee® REDLINK™ - protegge il pacco batteria dal sovraccarico in situazioni gravose, massimizzando il rendimento delle celle e senza danneggiarle
  • Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un ciclo ottimale di carica/scarica della batteria, per una maggiore durata
  • Telaio interno di protezione delle celle costruito per resistere alle vibrazioni durante il lavoro e a possibili cadute in cantiere
  • Funziona a temperature fino a -20°
  • Autonomia fino a 2 volte maggiore, fino al 20% di potenza in più

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B3
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
  • Sistema di batteria: M12
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Fornito: Blister
  • Peso [kg]: 0,2
  • Variante di prodotto: M12 B3
  • Tensione [V]: 12

Download & documenti

Prodotti correlati