Inserto SL 0, 6x4, 5 25 mm onda d'urto (2 pezzi)

Codice art.: 4932430901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430901
EAN / GTIN 4002395385638
Codice del produttore 4932430901
Numero-L L00920 4
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi
  • Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di foratura e di fissaggio degli utilizzatori
  • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile
  • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture
  • La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente
  • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
  • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
  • Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione
  • A) 25 mm 1/4˝ Hex - DIN 3126 - C 6.3
  • B) 50 mm 1/4˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • C) 90 mm 1/4˝ Hex - DIN 3126 - E 6.3
  • Quantità minima ordinabile = 10 pezzi (disponibile in espositore da banco)
  • Ordini devono essere inseriti con un numero di pezzi >10 e in multipli di 10 (cioè 10, 20, 30)

Proprietà:

  • Fornito: Blister
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante di prodotto: Shockwave SL 4,5 x 25 mm - 2 pz