Inserto TX50 25 mm SHOCKWAVE disp-15°

Codice art.: 4932430892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430892
EAN / GTIN 4002395385546
Codice del produttore 4932430892
Numero-L L01850 624
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
  • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
  • Ne conferisce quindi una durata notevolmente superiore rispetto alle versioni tradizionali

Proprietà:

  • Fornito: Espositore da banco
  • Contenuto: 10 x 4932352710 (articolo singolo n. 4932352710 Contenuto: 25 x punte TX50)
  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante di prodotto: CD Tic Tac TX50 x 25 mm (15 pezzi) - 10 pezzi

Fornitura:

10 punte per avvitatore resistenti agli urti SHOCKWAVE™ (codice singolo) Contenuto delle punte per avvitatore resistenti agli urti SHOCKWAVE™: 25 punte TX50)