Disco a tazza diam. 110 mm

Codice art.: 4932430080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430080
EAN / GTIN 4002395377411
Codice del produttore 4932430080
Numero-L L00800 4030
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per la levigatura veloce di spessi strati di calcestruzzo
  • Per la levigatura uniforme di superfici in calcestruzzo, granito e pietra naturale
  • Per la rifinitura dei bordi di piastrelle in calcestruzzo, pietra naturale e granito
  • Per la levigatura di superfici per il pretrattamento di nuove vernici
  • Particelle di diamante di alta qualità e speciale matrice a legante morbido per una minore usura, specialmente con materiali duri
  • Grandi aperture per una migliore aspirazione della polvere e raffreddamento dei segmenti

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SDCWU 100