Punta diamantata WCHP 300X500 mm 1 1/4″

Codice art.: 4932399722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932399722
EAN / GTIN 4002395363735
Codice del produttore 4932399722
Numero-L L00800 802
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco standard 1 1/4'' UNC
  • Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull’attacco del foretto per garantire una visibilità duratura
  • Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni
  • Segmento da 10 mm per una durata superiore
  • Dente sagomato con TURBO design: pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo
  • Foro una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 450
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: WCHP 300 mm 1 ¼″ UNC - 1 pz