Punta per cacciavite PH1 25 mm (25 pezzi)

Codice art.: 4932399586
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932399586
EAN / GTIN 4002395362363
Codice del produttore 4932399586
Numero-L L01850 2651
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il design del bit e creato con un particolare procedimento di raffreddamento rapido che consente una minore usura da slittamento
  • La punta è sottoposta ad un processo con temprature sopra i 870 ° C
  • Il risultato è un bit con una durezza di 60 HRC
  • Questo processo conferisce al bit una lunga durata in condizioni di uso costante
  • Il bit è creato con un procedimento che rende l'acciaio ancor più duro rispetto rispetto all'acciaio di tipo S2
  • Tutti i bit sono marchiati a laser con il logo Milwaukee per una facile identificazione

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 25
  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante di prodotto: PH 1 x 25 mm - 25 pz
  • Equipaggiamento standard: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX