Martello perforatore SDS+ 16x260 mm M2

Codice art.: 4932399331
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Codolo: SDS Plus
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
16 mm
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932399331
EAN / GTIN 4002395359592
Codice del produttore 4932399331
Numero-L L00800 787
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi
  • Questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
  • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
  • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
  • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
  • Smussatura del tagliente
  • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
  • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
  • Design scanalatura
  • La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
  • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
  • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
  • Scanalatura rinforzata
  • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
  • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata
  • Made in Germany
  • Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale
  • Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 210
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SDS-Plus M2 16 x 260 - 1 pz
  • Disposizione standard: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X