Punta diamantata DCHXL127x490 mm 1 1/4″

Codice art.: 4932399169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932399169
EAN / GTIN 4002395357765
Codice del produttore 4932399169
Numero-L L00800 3956
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Segmento 10 mm per una lunga durata
  • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata
  • Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata
  • Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura
  • Usare con rotore Clean-Line FIXTEC
  • * Durante il preforo non è richiesta l'unità di centratura

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 420
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: DCHXL 127 mm 1 ¼″ UNC - 1 pz
  • Disposizione standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500