Punta monopezzo SDS-MAX 125x550 mm

Codice art.: 4932373889
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932373889
EAN / GTIN 4002395353187
Codice del produttore 4932373889
Numero-L L00800 1658
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Un unico pezzo in robusto acciaio
  • Massima durata e vita utile
  • Fornita con punta pilota ed espulsore
  • Non utilizzabile su cemento armato
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max TCTC 125 x 550 - 1 pz
  • Apparecchiatura standard: PN 11 E, PN 4000 E