Lama per seghetto alternativo 75/4 mm T144D (25 pezzi) legno

Codice art.: 4932373487
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno
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
Lunghezza lama 75 mm
Ottimizzato per il materiale Legno
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932373487
EAN / GTIN 4002395349272
Codice del produttore 4932373487
Numero-L L00800 1753
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La geometria del dente tagliente aggressivo è ideale per il taglio veloce nel legno

Proprietà:

  • Profondità di taglio massima nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: < 50
  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante di prodotto: 75 x 4 mm T 144 D - 25 pezzi
  • Profondità di taglio (nel legno): 50